曜日別特売
1-50-7 足長水銀棒状温度計 全長1500mm 白 1-50シリーズ 安藤計器製工所 75148177

足長水銀棒状温度計 全長1500mm 白 1-50シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
温度範囲(℃)0~360
温度測定範囲(℃)0~360
内容量1本注文コード75148177品番1-50-7
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。

温度範囲(℃)0~360目盛(℃)1浸没線(mm)400温度測定範囲(℃)0~360設置方式浸没:400mm全長(mm)1500アズワン品番64-0707-70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする