安藤計器製工所
平直型保護枠入温度計 標準直型 -10~50℃ AMS-1050シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
感温部(mm)
Φ14×L150
Φ13×L35
Φ13×L50
Φ13×L75
Φ13×L100
Φ14×L125
Φ14×L150
Φ14×L35
Φ15×L50
Φ15×L75
Φ15×L100
アズワン品番
64-5230-25
64-5230-20
64-5230-21
64-5230-22
64-5230-23
64-5230-24
64-5230-25
64-5230-26
64-5230-27
64-5230-28
64-5230-29
64-5230-30
64-5230-31
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75148694
品番
AMS-1050-150H-B
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥11,968
販売価格(税別)
¥
10,880
バスケットに入れる
配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。BSBM保護管付。
感温部(mm)
Φ14×L150
アズワン品番
64-5230-25
温度範囲(℃)
-10~50(赤液)
取付ねじ
標準:R1/2
目盛(℃)
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000