安藤計器製工所
135平型保護枠入温度計 135型 -10~50℃ BSBM保護管付 AM135-1050シリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
感温部(mm)
Φ13×L50
Φ13×L35
Φ13×L50
Φ13×L75
Φ13×L100
Φ14×L125
Φ14×L150
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75150496
品番
AM135-1050-50H-B
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。BSBM保護管付
感温部(mm)
Φ13×L50
アズワン品番
64-5232-07
材質
真鍮
温度範囲(℃)
-10~50(赤液)
取付ねじ
標準:R1/2
目盛(℃)
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000