安藤計器製工所
135平型保護枠入温度計 135型 -10~50℃ SUS304保護管付 AM135-1050シリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
感温部(mm)
Φ14×L125
Φ14×L35
Φ15×L50
Φ15×L75
Φ15×L100
Φ14×L125
Φ14×L150
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75150584
品番
AM135-1050-125H-S
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。SUS304保護管付
感温部(mm)
Φ14×L125
アズワン品番
64-5232-16
温度範囲(℃)
-10~50(赤液)
温度測定範囲(℃)
赤液-10~50
取付ねじ
標準:R1/2
目盛(℃)
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000