安藤計器製工所
135平型保護枠入温度計 135型 0~100℃ SUS304保護管付 AM135-0100シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
感温部(mm)
Φ14×L200
Φ14×L35
Φ15×L50
Φ15×L75
Φ15×L100
Φ14×L125
Φ14×L150
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75150749
品番
AM135-0100-200H-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,400
配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。SUS304保護管付
感温部(mm)
Φ14×L200
アズワン品番
64-5232-32
温度範囲(℃)
0~100(赤液)
温度測定範囲(℃)
赤液0~100
取付ねじ
標準:R1/2
目盛(℃)
2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000