曜日別特売
SET_55BDL4050Q/11_PH-625B 液晶ディスプレイ+対応スタンドセット Philips 75151801

※本画像の縮尺は製品のリアルサイズとは異なります。ディスプレイとスタンドのサイズ比率は画像の通りではありませんので、実際のサイズは図面及び仕様をご確認ください。

SET_55BDL4050Q/11_PH-625B 液晶ディスプレイ+対応スタンドセット Philips 75151801
SET_55BDL4050Q/11_PH-625B 液晶ディスプレイ+対応スタンドセット Philips 75151801
SET_55BDL4050Q/11_PH-625B 液晶ディスプレイ+対応スタンドセット Philips 75151801
SET_55BDL4050Q/11_PH-625B 液晶ディスプレイ+対応スタンドセット Philips 75151801
SET_55BDL4050Q/11_PH-625B 液晶ディスプレイ+対応スタンドセット Philips 75151801

液晶ディスプレイ+対応スタンドセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット画面サイズ55型(16:9)液晶パネルVA仕様【内蔵メディアプレーヤー】対応、【映像出力端子】非対応注文コード75151801品番SET_55BDL4050Q/11_PH-625B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥192,280
販売価格(税別)
174,800

会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイと対応するキャスター付きの移動可能なスタンドのセット販売品となります。※開梱作業、設置、廃材回収は別途となります。

付属品クイックスタートガイド / 保証書 / リモコン / リモコン用電池 / フィリップスロゴ / USBカバー / ネジ / ACスイッチカバー仕様【内蔵メディアプレーヤー】対応、【映像出力端子】非対応その他【ヘイズ値】H=25%使用温度範囲(℃)【ディスプレイ】0~40消費電力(W)【スタンバイ時】<0.5、【最大】163、【標準】111適合規格PSE, VCCI , J-Mossグリーンマーク, RoHS2ケーブル長(m)HDMIケーブル(1.8 電源ケーブル(3 RS232ケーブル(3 R232デイジーチェーンケーブル(1.8 IRセンサーケーブル(1.8 DVI/D-subケーブル(1.8本体質量(kg)【スタンド】23.5、【ディスプレイ】17.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ディスプレイ】1241.8×712.6 x 63.6連続使用時間24時間連続稼働可能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スタンド】740×760×1595コントラスト比【Smart Contrast適用時】500000:1、【標準値】5000:1液晶パネルVAディスプレイ0~3,000 m(高度)解像度3840×2160回転調節表示画面/OSD共に回転可能保証期間3年間センドバック保証もしくはリンク品を発送 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) ※「リンク品」の定義:同機種もしくは同等品となります。新品ではありません。視野角178°/178°応答速度8ms設置方法縦置き可能(正面から見て反時計回り)入力端子【映像】DVI-I ×1, HDMI2.0 ×2【音声】3.5mmステレオミニジャック ×1VESAマウント(mm)400×400(M6)接続端子USB2.0×2, USB3.0×1,スピーカー10W+10W画面サイズ55型(16:9)出力端子3.5mmステレオミニジャックx1使用環境湿度(%)【ディスプレイ】20~ 80 (結露無し)RoHS指令(10物質対応)対応パネルノングレア(反射防止)設置条件【ディスプレイ】(前傾)-20~0° / (後傾)0~20°ベゼルサイズ(mm)13.9(上下左右)最大表示色約10億7,000万色有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)1209.6×680.4輝度(cd/m2)500
注意
※指定場所納品や開梱作業、設置、廃材回収が必要な場合は設置メニューをご注文下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする