曜日別特売
POM-2501C 酸素濃度計 POM-2501シリーズ 泰榮エンジニアリング 75152359

酸素濃度計 POM-2501シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台付属品注射筒×1本、注射針×2本、注入口ガード×2個、RS232Cケーブルアズワン品番2-3599-03注文コード75152359品番POM-2501C
参考基準価格(税別)¥313,000販売価格(税込)¥340,780
販売価格(税別)
309,800

少量(5mL)の気体サンプルで測定が可能です。
ガス置換食品包装の抜き取り検査に適しています。

メモリー機能あり通信機能あり付属品注射筒×1本、注射針×2本、注入口ガード×2個、RS232Cケーブルメモリー最大100件インターフェースRS232C寸法(mm)105×58×205質量(g)750電源単3アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)精度±0.2%(0~20.9%測定時)測定範囲(%)0~100精度(%)±0.2(0~20.9%測定時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×58×205検知原理ガルバニ電池式アズワン品番2-3599-03分解能(%)0.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする