※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用薄形ロングホイルナットソケットセット(ホルダー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75153154 品番HA403LN
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。;ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。;ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイール用など)の損傷を防ぎます。

差込角(mm)12.7 トラスコ品番781-1179 セット内容4A-17LN、19LN、21LN 形状6角、6角部ストロングドライブ、ルダー付 質量(kg)0.66
注意
※薄形タイプですので過大な力をあたえると早期に割れることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイールナット用インパクトソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする