ヘッドボルト・フライホイルソケット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対辺寸法(mm)22 注文コード75153181 品番6AD-22L
参考基準価格(税別)¥5,225 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は対辺寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

フライホイルソケットは、クランクシャフト後端に取りつけられている鉄製の円板(フライホイール)のボルト着脱に使用する専用ソケットです。

トラスコ品番810-9264 全長(mm)100 質量(g)490 差込角(mm)19 対辺寸法(mm)22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75153163
2019-09-01
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ヘッドボルト脱着時に使います。強度もあり良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする