DTM12 デジトルク(DTMタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75154161 DTM12 デジトルク(DTMタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75154161

デジトルク(DTMタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75154161 品番 DTM12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

シンプルトルコンに装着することで、ボルト・ナットの締付けトルク値を測定し、表示・記録することができます。;左右両方向の締付けトルクの測定が可能で、測定精度は±3%。;測定したデータは、本体に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。;校正証明書を標準付属。

全長(mm)124 トルク調整範囲(N・m)550〜1250 付属品六角棒L形レンチ(4mm)、(-)ドライバー、単4形アルカリ乾電池、取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース トラスコ品番810-9714 種類デジタル形 精度(%)±3 主な用途検査用/締め付け用 最小目盛(N・m)1 負荷方向左右 校正証明書付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする