任意波形ファンクションジェネレータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品電源コード×1、CD×1(マニュアル・ソフトウェア)、クイックスタート×1、GTL-101×1 注文コード75155238 品番MFG-2130M
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は付属品・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

標準波形:正弦波、方形波、パルス波、ランプ波、ガウスノイズ
変調:AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、SUM、PWM
変調ソース:内部/外部信号
スイープ機能(LIN/LOGカーブ、内部/外部信号)
トリガ付きバースト機能
42Vpkの入出力GND-フレームGND間絶縁耐圧
専用のパルス波出力チャンネルは立上り/立下り時間設定が可能な25MHz出力を全機種装備
任意信号出力メモリ長:16kword、垂直分解能:14bit
最高サンプリングレート:200MS/s、最高繰返しレート:100MS/s
本体内蔵の100種以上の波形テンプレートから波形データを作成、10組メモリ可能
USBメモリによる任意波形の保存・呼出し可能
独立した外部入力による最高150MHzの周波数カウンタ搭載
USBインタフェースは仮想COMまたはUSB-CDCとして全機種利用可能
LabVIEWドライバ

適合機種周波数範囲:0〜30MHz×1ch+パルス出力 用途各機器の制御・基準・テスト用信号 付属品電源コード×1、CD×1(マニュアル・ソフトウェア)、クイックスタート×1、GTL-101×1 質量(kg)2.5 消費電力(W)30 出力1出力 電源電圧AC100 〜 240V 50〜60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×107×293 周波数範囲(最高)正弦波:60MHz、方形波:25MHz、ランプ波/三角波:1MHz (チャンネルの最高周波数に制限されます。) 波形標準波形:正弦波、方形波、パルス波、ランプ波、ガウスノイズ オフセット±5Vpk AC+DC (50Ω)/±10Vpk AC+DC (解放時) RoHS指令(10物質対応)対応 スイープ機能周波数スイープ サンプルレート200MSa/s 変調方式AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、SUM、PWM 繰返し周波数(Hz)100M
注意
※AC100V入力 国内仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする