BONDHUS
ボールポイント・ブレード スーパーロング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
対辺寸法(inch)
0.05
注文コード
75156191
品番
B.050SL
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
対辺寸法
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途
六角穴付ボルトの締め外しに。
BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。
両頭機能
片頭
全長(mm)
305
先端形状
ボールポイント
材質
プロテニアム合金鋼
質量(g)
3
表面処理
黒染(プロガード加工)
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
対辺寸法(inch)
0.05
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった