塗り壁用粉末糊 メチルセルロース500g

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 タイプ高粘品 注文コード75157356 品番SH-18-200415
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る

メチルセルロースは、塗り壁の保水性や作業性などを向上させる「糊」のようなものです。
粉末で水に溶けやすく、乳化剤や安定剤、保水剤として食品添加物としても使われている製品です
粘性や成分によってもその種類は数多くありますが、一般的に左官材料の作業性向上にはこの【汎用品】がお勧めです。 【高粘品】は少量で高い粘性を出すことができるメチルセルロースでも上質タイプになります。
少し作業中の乾燥を遅らせたい(保水性)時や作業性を向上させたい時など、製品により添加料は変わりますが、1%〜2%(入れる塗り壁の重量比)を目安にお使い下さい。

容量(g)500 成分セルロース誘導体 タイプ高粘品 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
注意
※推奨される用途以外への使用はお控え下さい。
※原材料ですので、必ずサンプル制作の元、使用して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする