・28ナノメートル(nm)プロセス技術を採用し、最大5つのMIPIカメラシリアルインターフェース2レーンをサポートする強力なビジョンプロセッサ。リアルタイムの奥行き画像を計算し、出力を高速化します。
・正確な奥行き認識を実現する、高度なステレオ奥行きアルゴリズムを搭載。
・最大1280 x 720解像度の画像間の視差をキャプチャできる、IRパスフィルターを備えた画像センサーセット。
・クロスプラットフォームのオープンソースRealSense SDK 2.0をサポート。
・画像調整とカラーデータのスケーリングを行う専用のカラー画像信号プロセッサ。
・オブジェクトを照射して奥行きデータを強調するアクティブ赤外線プロジェクター。
・RealSenseビジョンプロセッサD4ボード上で、必要に応じて奥行きデータと整合をとるためにタイムスタンプが付与されたIMUデータ。