二流体ミスト冷却キット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75162649 品番MT-ATM-QF-2R+MT-ATM-COU
参考基準価格(税別)¥124,110 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

既設ファン・扇風機に簡単装着。ファンの風にミストをのせて、冷却効率アップ。
コンプレッサーエアーのみで即稼働
二流体ノズル(2個)と取付け金具、配管用チューブ、ポリタンクと噴霧に必要なパーツがセットになっており、お手持ちのファンや扇風機に簡単装着。あとはコンプレッサーエアーを接続し電源をONするだけで噴霧可能です。
約10μmの微細ミストを噴霧
サイフォン(吸い上げ)式により、超微細ミストを生成。噴霧量は約1.5〜2.0L/hで付属の10Lポリタンクで5〜6時間の連続噴霧が可能です。※粒子径、噴霧量はご使用条件により異なります。
送風+ミストの相乗効果
送風にミストを付加することで清涼感がアップ。ミストの到達距離も長くなります。

用途
工場、倉庫、作業場などの細霧冷房
エントランス、待合室、屋内施設などの暑熱対策
空気消費量(L/min)約18L(normal)※二流体ノズル2ヶ使用時 電源(V)AC100(1.5A、150W)※50Hz時 セット内容二流体ノズル(ノズルチップ、ワンタッチ継手付)×2ヶ、取付け金具×2ヶ、T型継手×2ヶ、エアー用チューブ(ソフトウレタン/黒)×1本(2m)、水用チューブ(ソフトナイロン/乳白、ストレーナー付)×1本(2m)、ポリタンク(樹脂製/10L、キャップ穴加工済)×1ケ、コンプレッサー内蔵タイプ 空気圧力(MPa)約0.15 外形寸法(mm)220×300×H550※ポリタンクは除く タンク容量(L)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする