CH-211 2WAY生活防水メッシュカバー付コアキシャルスピーカー アークヒル 75163593

2WAY生活防水メッシュカバー付コアキシャルスピーカー

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード75163593 品番CH-211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

生活防水仕様10cm純正対応コアキシャルスピーカー。
生活防水でバイク等にも使用可能、メッシュカバー付。

ケーブル長(m)2 再生周波数帯域(Hz)85〜20000 音圧レベル(dB)88 最大入力(W)75 サイズ(mm)100×60 埋め込み寸法(mm)92×92×46 インピーダンス(Ω)4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:614

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75163593
2021-11-22
用途:
軽トラックのドアスピーカーに新設しました。
農・林・水産業

軽トラックのラジオが壊れたので、ケンウッドのAM・FM付CDプレーヤーを取付その際ドアスピーカーを新設しました。大変だったけど楽しく取付が出来ました。とにかく、安価で取付が出来ました。

対象商品:
75163593
2018-11-01
用途:
サービス車両の音響用。

車両の結露などの悪条件に対応したほぼ満足できる製品でした。

2人が参考にしています
対象商品:
75163593
2017-11-29
用途:
重機に取り付け

メッシュカバーまでついているので、見ためは問題なし。音的にも価格にしては◎
ただ、新品なのに配線が断線していたのが残念でした。

2人が参考にしています
対象商品:
75163593
2017-07-25
用途:
軽トラのドア用
建設業・工事業

今回は、ドアの内張り内に付けたのですが、外にも付けれる様にカバー付きなのがイイですね♪ ただ、オーディオ側のギボシが付いてないのが残念でした。

1人が参考にしています
対象商品:
75163593
2018-08-15
用途:
自作の箱に取り付けて、販売しています。
その他業種

見栄えに問題があり、あまり売れません。普通の形でないと売れないと、思います。音が良いだけにもったいない。

3人が参考にしています
対象商品:
75163593
2017-03-30
用途:
先日購入したレシーバーに接続して聞く
その他業種

値段の割に造りはしっかりしているので良いが
取説が箱の裏面でしか無く、
取付方法を詳しく図示で説明して欲しかった。

1人が参考にしています
対象商品:
75163593
2016-08-22
用途:
屋外スピーカー

防水性なので屋外連絡用に最適。

2人が参考にしています
対象商品:
75163593
2018-01-30
用途:
20年前のトラックへ
建設業・工事業

マツダのタイタンへ取付。他車流用のFMレシーバーから配線。本体のコストパフォーマンスは良いと思うが、付属の配線コードは保管が悪いのか廻りの緩衝材発泡スチロールと溶着してしまっているし、尚かつ、チープ過ぎる材料。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする