コロニル
コロニルの 防水スプレー/撥水スプレー
ウォーターストップPFC FREE
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(200mL)
注文コード
75166571
品番
16610030000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
¥
1,300
バスケットに入れる
防水透湿素材にもお勧めのオールマイティー防水スプレー
用途
皮革・テキスタイル製品全般の防水・防汚スプレー
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
61mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※対象素材以外には使用出来ません。