オーハウス
エントリー電子天びん パイオニアPRシリーズ 校正証明書付 PRシリーズ
商品レビューを投稿する
54日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
54日以内出荷とは
内容量
1個
最小表示(mg)
0.1
ひょう量(g)
220
注文コード
75169238
品番
PR224JP/E(校正証明書付)
参考基準価格(税別)
¥198,100
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
最小表示・ひょう量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
シンプル設計で操作が簡単
3種類の計量モード(重量、個数、%)
幅広いラインナップで最適な機種が選択可能
RS232Cインターフェイスを標準装備
床下計量可能
ひょう量(g)
220
質量(kg)
4.5
本体寸法(mm)
208×320×309
再現性
0.1mg(標準偏差)
計量皿寸法(Φmm)
90
仕様
ガラス製風防標準装備
種類
電子天秤
電源
ACアダプタ
最小表示(mg)
0.1
表示部
バックライト付LCD
表示形式
デジタル
測定モード
重量、個数、%
通信出力
RS232
直線性
0.2mg
安定時間(秒)
3
アズワン品番
63-5730-11-20
計量皿形状
丸
ひょう量単位
g(グラム)
校正証明書
一般校正
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。