曜日別特売
TM-209M(JCSS校正証明書付) 照度計 JCSS校正証明書付 Tenmars 75171916

照度計 JCSS校正証明書付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台注文コード75171916品番TM-209M(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
測定範囲(Lux)0~400000精度白色LED/±3%、その他可視光線/±6%本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/55×38×130、センサー/55×25×80質量(g)250電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)本体寸法(mm)55×38×130分解能40Lx/0.01Lx、400Lx/0.1Lx、4000Lx/1Lx、40000Lx/10Lx、400000Lx/100Lxセンサー寸法(mm)55×25×80機能LED(白・赤・黄・緑・青・紫色)測定・最大/最小/平均値表示・データホールド・オートパワーオフサンプリング2.5回/秒アズワン品番1-1633-02-24メモリー数99データ校正証明書JCSS校正
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※「JCSS校正証明書付」は、校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。
※トレーサビリティ体系図は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする