トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の トラック輸送・運送用品
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ラッシングベルト
ベルト荷締機 両端アイ形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ベルト長さ巻取側(m)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
75172291
品番
No.5010
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
ベルト長さ・ベルト長さ巻取側・RoHS指令
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
運搬物の固定に・荷崩れ防止に・結束に使って便利。
荷物にキズをつけずに、かっちりと固定・締める・緩めるが簡単にできる。
超強力ポリエステル繊維使用
ベルト色
ブルー
端末仕様
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
ベルト幅(mm)
25
ベルト厚(mm)
約1
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
5
使用荷重(kg)
127
用途
トラック用
破断強度(kg)
400
材質(ベルト)
超強力ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.25