バキューブランド
バキューブランドの 圧力・流量測定
バキューブランドの 圧力計
バキューブランドの 真空計
真空計 英語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75172826
品番
DVR2pro(英語版校正証明書付)
参考基準価格(税別)
¥209,500
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
LCDディスプレイにデジタル・アナログ値を同時に表示します。
表示単位はmbar・Torr・hPaを選択できます。
校正証明書
一般校正
測定範囲
1〜1060hPa(mbar)
測定精度
<1mbar±1digit
表示
アナログ・デジタルLCD表示
表示単位
mbar・hPa(真空)
測定周期(秒)
1
最高許容圧力(MPa)
0.15(1.5bar)
最高温度(℃)
80(気体/短時間)
接続
小フランジ NW16、ホースノズル外径Φ8mm・12mm(交換式 標準付属)
電池
9Vアルカリ乾電池(テスト用付属)
仕様
圧力変換器:電気容量式/セラミック製ダイアフラム
アズワン品番
1-5118-01-56
注意
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000