T728Y 二次元調整戸車V型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75177055 品番#T728V-3
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

材質 枠:PA樹脂、車:POM樹脂
耐荷重 30kg/2ヶ
付属ネジ:なべタッピンネジ4×50mm

注意
※728V 二次元調整戸車の後継品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする