WEBカメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75177376 品番CMS-V41WN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラ
USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します
ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンド
カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます
カメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
ZoomやTeamsなどの各種ビデオチャットに対応。※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、ビデオチャット等のインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。ZoomやTeamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。システム要件
Intel Core 2 Duo2.4GHz以上
2GBMB以上のメモリ
1GB以上のハードディスク空き容量
USBポートに1つの空き

仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 セット内容取扱説明書、カメラ本体 ホワイト 質量(g)90 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows:11、10、8.1、8、7、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12〜10.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×25×27 レンズF2.0 f=3.6mm センサーCMOS インターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス 消費電力(mA)最大220 解像度ビデオ:最大1920 x1080/静止画:最大1920 x1080 三脚取付ねじ1/4インチ ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数200万画素 フレームレート最大30fps 画角水平60度 ビデオフォーマットYUY2 MJPEG 最短撮像距離30cm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75177376 CMS-V41WN 75177367 CMS-V41BKN WEBカメラ サンワサプライ WEBカメラ サンワサプライ 1個 5,098 税込5,608 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする