CMS-V65BK WEBカメラ サンワサプライ 75177394

WEBカメラ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75177394品番CMS-V65BK
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラ
直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。※環境により使用範囲は大幅に異なります。
リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。
USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。受信機をPCに接続するだけで動作します
カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件
Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上
2GBMB以上のメモリ
1GB以上のハードディスク空き容量
USBポートに1つの空き

仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整セット内容カメラ本体、受信機、充電ケーブル、取扱説明書電波周波数:2.4GHz電波到達距離:最大20m(環境により大幅に異なります)電池容量:1500mA充電時間:約3時間(カメラの電源off時)充電コネクタ:USBタイプC質量(g)140ケーブル長(m)約2※充電専用ケーブルです対応OSWindows 11、10、8.1、8、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×71×77レンズF2.4 f=3.9mmセンサーCMOS 1/2.9インチインターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス消費電力(mA)最大800解像度ビデオ:最大1920x1080/静止画:最大1920x1080三脚取付ねじ1/4インチホワイトバランス自動フォーカス固定画素数200万画素フレームレート30fps(1920×1080@30fps・1280×720@30fps)画角65度(水平) 73度(対角)ビデオフォーマットYUY2 MJPEG最短撮像距離30cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)1

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75177394
2022-04-07
用途: TV会議
金融・保険業

非常に使いやすい。配線が多すぎて悩みの種だったが、これならば狭い部屋のテレワークにも使えます。但し、充電式なのでうっかり忘れてると途中でプツっと切れてしまうので注意が必要。電池式だと更に良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする