サンワサプライ
サンワサプライの 書庫・金庫・ロッカー
サンワサプライの 金庫・保管庫
サンワサプライの 防盗金庫
棚板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
■個口数:1個口■材質:スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:取付け用ケージナット・ネジセット■必要工具:プラスドライバー■フレームカラー:ライトグレー■マンセル値:N7.5■総耐荷重:10kg
注文コード
75177464
品番
CP-NT1UGY
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
EIA規格の19インチラックに装着可能。
スリット付のため放熱効果があります。
ハブやルーターなどの小型の機種の設置に最適です。
仕様
■個口数:1個口■材質:スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:取付け用ケージナット・ネジセット■必要工具:プラスドライバー■フレームカラー:ライトグレー■マンセル値:N7.5■総耐荷重:10kg
RoHS指令(10物質対応)
対応