脚部が3段階伸縮します。 ボールヘッド雲台採用であらゆるカメラアングルに対応します。(360°回転、90°可変アングル可能) WEBカメラやモバイルプロジェクターに最適です。 コンパクトサイズで持ち運びにも最適です。使用方法 1.雲台固定ハンドルを緩めます。 2.カメラの三脚ネジ穴に本機を合わせ、締め付けて固定します。 3.お好みのアングルに合わせ、脚を3方向に開き、雲台固定ハンドルを緩めて固定します。