マグネットペーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75178399 品番JP-MAGP5N
参考基準価格(税別)¥2,580 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

屋外やクルマにも貼れる、特厚の強力マグネットステッカーが手作りできるキットです。
印刷したあと、シールとマグネットシートを貼りあわせるので、インクジェットプリンタを選ばず便利。またマグネットはシールよりすこし大きいA4ノビサイズなので、貼りやすい。※厚手のマグネットペーパーは給紙不良が起こるため、使用可能なインクジェットプリンタが限られます。
屋外での使用に耐える、UVカットフィルム付き。シールには耐水性ホワイトフィルムを使用、にじみがほとんどありません。また、UVカットフィルム、ホワイトフィルムには格子状の糊を使用しているので、貼り合わせ時に気泡が入りにくく、きれいに仕上がります。
0.584mmと超特厚ですが、ハサミやカッターで好きな形に切ることができます。※この商品はマグネットの応用製品ですが、数cm離して使用、保管すれば、フロッピーディスク、磁気カードに影響を及ぼすことはありません。

仕様■入数:各2シート、計6シート■紙厚:0.267±0.02mm■シール厚:0.107±0.02mm■貼り合わせ後厚:0.584mm■その他サイズ:マグネットシート 0.4mm、UVカットフィルム 0.245±0.015mm(シールのみ0.085±0.005mm)■紙質マーク_表面:フォト光沢■ベース:フィルムベース■用紙サイズ:A4■用紙寸法:210×297mm■印刷面マーク:片面■印刷方法:正像印刷■使用プリンター:インクジェットプリンター■対応インク:顔料・染料両対応※顔料系インクにも対応します。ただし、フィルムベース光沢紙の場合は印字部分の光沢感が若干損なわれることがあります。■ペーパーミュージアム掲載:あり
注意
※初心者マークと同等以上の磁力です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする