手作りステッカーキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75178469 品番JP-STK01N
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

オリジナルステッカーが自作できるキットです。
耐光性・耐水性があるので屋外で使用でき、また剥がしたいときは糊残りの心配なくきれいにはがすことができます。
屋外での使用に耐えるUVカットフィルムを耐水性ホワイトフィルムに貼り付けて使います。UVカットフィルムには格子状の糊を使用しているので、貼り合わせ時に気泡が入りにくく、きれいに仕上がります。

仕様■入数:各3シート、計6シート■紙厚:0.152mmホワイトフィルムシール 総厚(シールのみ0.102mm)■シール厚:0.187±0.005mm■貼り合わせ後厚:0.347±0.015mm■その他サイズ:UVカットフィルム総厚 0.245±0.015m(シールのみ 0.085±0.005mm)■セット内容:インクジェット用ホワイトフィルムシール×3、UVカットフィルム×3■パーツの材質:シール本体/PET、剥離紙/マット系PE(ポリエチレン)■紙質マーク_表面:フォト光沢■ベース:フィルムベース■用紙サイズ:A4■用紙寸法:210×297mm■印刷面マーク:片面■印刷方法:正像印刷■使用プリンター:インクジェットプリンター■対応インク:顔料・染料両対応■ペーパーミュージアム掲載:あり
注意
※エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-G920などの全色顔料系インクにも対応していますが、印字部分の光沢感が若干損なわれます。(PM-4000PXのマットブラックインクには不対応。フォトブラックインクのみ対応)印刷後はなるべく24時間以上印刷面に触れないように乾燥させてからUVカットフィルムを貼り付けてください。
※UVカットフィルムには気泡が抜けやすい格子状糊を使用しているため、ホワイトフィルムに貼り付け後、若干格子模様が残って見えることがあります。時間の経過とともに格子模様は薄れていきます。
※ステッカーは曲面のある面に貼ると、剥がれやすくなります。紙や特殊なコーティングのしているものには、貼り付け後きれいに剥がすことはできない可能性がありますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする