仕様■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A■コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス■コネクタ形状(ダウンストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ メス×1■ケーブル長:3m■電源:セルフパワー・バスパワー両対応■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12〜10.15、OS X 10.8〜10.11、Mac OS X 10.6・10.7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※USB2.0インターフェースに接続した場合はUSB2.0互換で動作します。※機種により対応できないものもあります。※USBスキャナやスキャナを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器については正常に動作しない場合があります。■ACアダプタ:有■消費電流(最大):200mA(最大)■セット内容:ACアダプタ(5V 2.5A、ケーブル長約1.0m)【ご購入前にご確認ください】※安定した動作・認識をするために接続するUSB周辺機器はセルフパワーで動作する機器を推奨します。※2本連結時などに消費電力の大きいバスパワー動作の周辺機器を接続した場合、機器を認識しない場合があります。(ポータブルHDDなど)※全てのUSB機器で動作を保障するものではありません。※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。※本製品は、USB3.2 Gen1規格に対応していますが、USB3.2 Gen1の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
RoHS指令(10物質対応)対応