HDMI光ファイバケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様■ケーブル長:約30mSRの長さも含む■コネクタ形状:HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス)■線材規格(UL):NON UL■対応解像度:1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1200/60Hz■帯域:-■ケーブル外径:約4.7mm■対応機種:・ブルーレイディスク・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機、パソコン本体など(HDMI(タイプA・19ピン)出力端子を持つ機種)・テレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど(HDMI(タイプA・19ピン)入力端子を持つ機種)■種類:HDMI■認証有無(HDMI):なし■規格(HDMI):ハイスピード■方向性(HDMI):あり■コネクタ(HDMI):スタンダード(タイプA)■コネクタサイズ:約20.8mm x 11.4mm x 58.2mm(テレビ・ディスプレイ側、出力機器側とも同じサイズ)●使用上の注意 本製品には信号の向きがあります。接続する方向(機器)を間違えて接続すると使用できません。 本製品の配線のために配管を通したり、壁面内を配線工事する時には、コネクタ部やケーブル部に損傷を与えないように丁寧に取り扱ってください。(ファイバーケーブルが断線したり、コネクタ内の精密部品が破損することがあります) 注文コード75180088 品番KM-HD20-FB30K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る

HDMI端子を持つテレビ、パソコン、ブレーレイ・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの機器を接続するケーブル。 1080Pの映像信号に対応したハイスピードHDMIケーブルです。
長距離でも安定した信号を伝送可能な850nm光ファイバ採用
1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応
安定した動作のためのACアダプタが付属しています.(ACアダプタ×2個付属)

仕様■ケーブル長:約30mSRの長さも含む■コネクタ形状:HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス)■線材規格(UL):NON UL■対応解像度:1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1200/60Hz■帯域:-■ケーブル外径:約4.7mm■対応機種:・ブルーレイディスク・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機、パソコン本体など(HDMI(タイプA・19ピン)出力端子を持つ機種)・テレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど(HDMI(タイプA・19ピン)入力端子を持つ機種)■種類:HDMI■認証有無(HDMI):なし■規格(HDMI):ハイスピード■方向性(HDMI):あり■コネクタ(HDMI):スタンダード(タイプA)■コネクタサイズ:約20.8mm x 11.4mm x 58.2mm(テレビ・ディスプレイ側、出力機器側とも同じサイズ)●使用上の注意 本製品には信号の向きがあります。接続する方向(機器)を間違えて接続すると使用できません。 本製品の配線のために配管を通したり、壁面内を配線工事する時には、コネクタ部やケーブル部に損傷を与えないように丁寧に取り扱ってください。(ファイバーケーブルが断線したり、コネクタ内の精密部品が破損することがあります)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする