USBケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75180228 品番 KU-2000K3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンやUSBハブ、USB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)
USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブルの電気特性を満たしていますので、USB2.0/1.1の機器を接続することができます。
簡易包装パッケージを簡素化していますので、輸送時にはかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージのUSBケーブルです。
無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
焼却配慮パッケージ非塩ビ素材を使用していますので焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。
2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。

仕様■ケーブル長:約2mSR間■ケーブル径:約5.0mm■コネクタ形状:USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス■線材規格(UL):UL20276■規格:USB2.0/USB1.1認証品ではありません 規格USB規格:USB2.0/USB1.1(認証品ではありません)、線材規格(UL):UL20276 ケーブル長(m)約2(SR間) コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス シールド2重シールド ケーブル径(Φmm)約5.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする