コンバータ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75180727 品番LAN-SFPD10-SRN
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

SFPポート(mini GBICポート)を持つスイッチングHUB等ネットワーク機器に取り付け可能な10Gigabit伝送10GBASE-SR拡張モジュールです。
本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大300mまで延長できます。
光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。
デジタル診断監視 DDMI(Digital Diagnostics Monitoring Interface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。
機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを押さえることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)

仕様■インターフェース規格:IEEE802.3ae(10GBASE-SR)準拠■コネクタ:機器側/SFPポート、ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス) ■対応ファイバコア径:50μm/125μm(OM3)■波長:850nm■伝送速度:10Gbps ■デジタル診断監視:DDMIデジタル診断監視インターフェース■速度: 10.3125Gbps(Gigabit Ethernet) ■送信パワー:最大-1dBm、最小-6.5dBm ■受信パワー範囲:最大 -3dBm、最小 -11.1dBm ■許容損失:4.6dB(同一製品対応で使用した場合) ■伝送距離:2〜66m/伝送帯域 400MHz・km、2〜82m/伝送帯域 500MHz・km、2〜300m/伝送帯域 2000MHz・km ■電源電圧:3.1V〜3.3V ■消費電流:最大240mA ■使用環境温度:0〜70℃LAN-SFPD10-SRと性能・通信性互換あり RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする