コンパクトに折りたたんで収納・持ち運びが出来るノートパソコン用のモバイルスタンドです。 角度を10段階で調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。 ノートパソコンを置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。 ノートパソコンとの接触面積が少なくノートパソコン下に空間ができることで放熱を促進します。 折りたたんでコンパクトにできるので、カバンに入れての持ち運びやデスクの引き出しなどへの収納に便利です。 持ち運びに便利な専用収納ポーチ付きです。 軽量で金属製スタンドに比べてキズを付けにくい樹脂製です。 ノートパソコンに接する部分とデスク設置面はシリコーンゴムシートにより、滑りにくく傷が付くのを防ぎます。
フリーアドレス化した事務所でノートPCに使用している他社製品と比べ軽さで選びました。軽いがしっかりしたつくりで意外とポジションも良いのでリピート予定です。