曜日別特売
PDA-STN58S スタンド サンワサプライ 75182486

PDA-STN58S スタンド サンワサプライ 75182486
PDA-STN58S スタンド サンワサプライ 75182486
PDA-STN58S スタンド サンワサプライ 75182486
PDA-STN58S スタンド サンワサプライ 75182486
PDA-STN58S スタンド サンワサプライ 75182486
PDA-STN58S スタンド サンワサプライ 75182486
PDA-STN58S スタンド サンワサプライ 75182486
PDA-STN58S スタンド サンワサプライ 75182486
PDA-STN58S スタンド サンワサプライ 75182486
PDA-STN58S スタンド サンワサプライ 75182486
PDA-STN58S スタンド サンワサプライ 75182486
PDA-STN58S スタンド サンワサプライ 75182486
PDA-STN58S スタンド サンワサプライ 75182486

スタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75182486品番PDA-STN58S
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができるアルミ製のノートパソコン用デスクトップスタンドです。
ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。
ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。
折りたたんでコンパクトにできるので、省スペースに収納可能です。
ノートパソコンスタンドは放熱性に優れたアルミ製で、丈夫で安定感があり操作時でもしっかり安定します。
ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。
別売りのドッキングステーション(USB-CVDK9)を取り付けることでドッキングスタンドとして使用することができます。

仕様■対応機器サイズ:15.6インチまでのノートパソコン■耐荷重:3Kg■角度調節:対応

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする