仕様■対応機器:Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコンApple MacシリーズミニD-sub(HD)15pin出力端子を標準搭載しているパソコン■対応出力機器:ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイ・プロジェクター■インターフェース:入力用:ミニD-sub(HD)15pinメス×2 出力用:ミニD-sub(HD)15pinメス×1■切替内容:パソコン2:ディスプレイ1※逆は不可■切替方式:本体切替ボタン■対応解像度:1920×1440ドットまで(リフレッシュレートは85Hzまで) ■コネクタ形状:ミニD-sub(HD)15pinメス■電源:ACアダプタ(DC9V/1A)■動作温度:5〜40℃■保管温度:0〜80℃■動作湿度:0〜80%結露なきこと■保管湿度:0〜80%結露なきこと■セット内容:本体×1、ACアダプタ(DC9V/1A)、取扱説明書■信号分類:VGA■回路数:2×1