ケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様■対応機種:SW-KVM8UP、SW-KVM2LPN/4LPN、SW-KVM2LPN2/4LPN2■インターフェース(PC側):キーボード用/ミニDIN6pinコネクタ(オス)×1マウス用/ミニDIN6pinコネクタ(オス)×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pin(オス)×1■インターフェース(周辺機器側):オールインワンコネクタ/SPDB 15ピン(オス)×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■ケーブル長:3.0m■形状:オプション■映像出力コネクタ:VGA 注文コード75183159 品番SW-KLP300N
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る

サンワサプライ製パソコン自動切替器とパソコン本体を接続する専用ケーブルです。
ディスプレイ、PS/2キーボード、PS/2マウスケーブルが一体となっており接続・配線が容易に行えます。

仕様■対応機種:SW-KVM8UP、SW-KVM2LPN/4LPN、SW-KVM2LPN2/4LPN2■インターフェース(PC側):キーボード用/ミニDIN6pinコネクタ(オス)×1マウス用/ミニDIN6pinコネクタ(オス)×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pin(オス)×1■インターフェース(周辺機器側):オールインワンコネクタ/SPDB 15ピン(オス)×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■ケーブル長:3.0m■形状:オプション■映像出力コネクタ:VGA RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする