PTFEチューブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は内径×外径・内容量など39種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
内径×外径(Φmm)
2×3
注文コード
75183161
品番
2T
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

耐熱・耐候・耐薬品性に優れたチューブです。

内径×外径(Φmm)
2×3
外径(Φmm)
3
長さ(m)
1
耐熱温度(℃)
260(無負荷)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※販売は1m単位です。長さと本数をご指定下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする