ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様■対応機種:SW-KVM8UP、SW-KVM4UP、SW-KVM2LUN/4LUN、SW-KVM2LUN2/4LUN2■インターフェース(PC側):キーボード・マウス用/USB Aコネクタ(オス)×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pin(オス)×1■インターフェース(周辺機器側):オールインワンコネクタ/SPDB 15ピン(オス)×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■ケーブル長:1.8m■形状:オプション■映像出力コネクタ:VGA 注文コード75183177 品番SW-KLU180N
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

サンワサプライ製パソコン自動切替器とパソコン本体を接続する専用ケーブルです。
ディスプレイ、USBキーボード、USBマウスケーブルが一体となっており接続・配線が容易に行えます。

仕様■対応機種:SW-KVM8UP、SW-KVM4UP、SW-KVM2LUN/4LUN、SW-KVM2LUN2/4LUN2■インターフェース(PC側):キーボード・マウス用/USB Aコネクタ(オス)×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pin(オス)×1■インターフェース(周辺機器側):オールインワンコネクタ/SPDB 15ピン(オス)×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■ケーブル長:1.8m■形状:オプション■映像出力コネクタ:VGA RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする