サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの 切替器/分配器/コンバーター
サンワサプライの PC切替器
ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
■対応機種:SW-KVM8UP、SW-KVM4UP、SW-KVM2LUN/4LUN、SW-KVM2LUN2/4LUN2■インターフェース(PC側):キーボード・マウス用/USB Aコネクタ(オス)×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pin(オス)×1■インターフェース(周辺機器側):オールインワンコネクタ/SPDB 15ピン(オス)×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■ケーブル長:3.0m■形状:オプション■映像出力コネクタ:VGA
注文コード
75183186
品番
SW-KLU300N
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
サンワサプライ製パソコン自動切替器とパソコン本体を接続する専用ケーブルです。
ディスプレイ、USBキーボード、USBマウスケーブルが一体となっており接続・配線が容易に行えます。
仕様
■対応機種:SW-KVM8UP、SW-KVM4UP、SW-KVM2LUN/4LUN、SW-KVM2LUN2/4LUN2■インターフェース(PC側):キーボード・マウス用/USB Aコネクタ(オス)×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pin(オス)×1■インターフェース(周辺機器側):オールインワンコネクタ/SPDB 15ピン(オス)×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■ケーブル長:3.0m■形状:オプション■映像出力コネクタ:VGA
RoHS指令(10物質対応)
対応