1組のUSBキーボード・USBマウスで3台のパソコンを切り替えて使用できます。
キーボードからのホットキー入力でポートを切り替えることができます。
キーボードポートをエミュレーションしているため、切り替え後即キーボードの操作が可能です。
接続された3台のパソコンを同時に起動することが可能です。再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。
マウス用USBポートはパススルー構造となっておりチルトホイール機能や多機能マウスなども利用可能となっています。
ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。
パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
底面にマグネットを搭載しスチール面への固定が可能。