電源タップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75183353 品番TAP-B104UN
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

USB充電機能付き(最大出力2.4A)でタブレットも充電できます。
持ち運びに便利な薄型コンパクトサイズで平型のモバイルタップです。
トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのスイングプラグを採用しています。
電源差込口が左右に1個づつ合計2個口あり、壁コンセントを塞がずに使用することが可能です。
電源プラグは、スイング式になっており、コードを壁側に沿わせることで、配線がきれいに行えます。
雷ガード機能付きで、作動中はランプが点灯します。

ホワイト 定格電圧(V)125 定格電流(A)14 機能雷ガード・二重構造 USBポート数1 定格容量(W)1400 コンセント個数2 バリスタ電圧(V)240 適合地域日本国内 プラグ形状2P・スイングプラグ 適合電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント仕様ノーマルタイプ 絶縁種別絶縁キャップ 仕様■USBポート定格出力:DC5V・2.4A■USBポート定格入力:AC100V■差し込み口形状:2P■制限電圧:395V■サージ耐量:2500A RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする