TS136GLY86#NW1【ワケあり】 浴室L型手すり TOTO 75184080

浴室L型手すり

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード75184080品番TS136GLY86#NW1【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,900
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂ホワイトタイプソフトメッシュ寸法L1(mm)800寸法L2(mm)600握り径(Φmm)32
注意
※ユニットバスにはご使用頂けません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58962531
2022-04-27
用途: 改修工事
SPA技術士事務所サービス業

品質に問題はない。長ネジの予備が付いていれば良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする