WQ-320J(2ch)【ワケあり】 フィールド型マルチデジタル水質計WQ-300シリーズ HORIBA(堀場製作所) 75184168

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィールド型マルチデジタル水質計WQ-300シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は測定範囲・分解能・ケーブル長など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
75184168
品番
WQ-320J(2ch)【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥108,900販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)アウトレット
¥99,900¥79,980

センサホルダ/フック構造、カラーグラフィックBlanview(R)液晶を採用。プッシュプルロック式コネクタ、防水・防塵・耐衝撃設計、MicroUSBポート搭載、メータスタンド機能。測定から分析まで、シームレスなフィールドワークを。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
チャンネル数
2
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
220×90×34
コード
3200819327
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(g)
約400(電池あり)、約320(電池なし)
出力
マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。フォノ:プリンタ接続用。
電源
単3形電池4本
入力
マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。プッシュプルコネクタ:センサ接続用。
機能
安定判断機能:オートステイブル / オートホールド/ 瞬時値測定
電池寿命(時間)
100以上(画面明るさ:3、省電力モード:ON、センサ未接続、アルカリ電池使用)
メモリー
10000点
防塵防水性能
IP67相当
画面サイズ
カラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ)
パラメータ
大気温度/湿度(相対)/大気圧
校正証明書
なし
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※( )で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※WQ-310J(1ch)/WQ-320J(2ch)/WQ-330J(3ch)につきましては本体のみとなります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする