HLST-300【ワケあり】 テーブルリフト専用後付分割式ジャバラ HLST-1000用 TRUSCO 75184247

使用例画像

HLST-300【ワケあり】 テーブルリフト専用後付分割式ジャバラ HLST-1000用 TRUSCO 75184247
HLST-300【ワケあり】 テーブルリフト専用後付分割式ジャバラ HLST-1000用 TRUSCO 75184247
HLST-300【ワケあり】 テーブルリフト専用後付分割式ジャバラ HLST-1000用 TRUSCO 75184247

テーブルリフト専用後付分割式ジャバラ HLST-1000用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
75184247
品番
HLST-300【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥62,090販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)アウトレット
¥46,980¥23,980

テーブルリフトに後付けできます。

用途
テーブルリフト専用の後付ジャバラとして。防塵用、安全対策として。HLST-1000のサイズ変更用として。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
395-4921
材質
ジャバラ部:ターポリン 芯材:アルミ
長さ(mm)
300
適合本体型式
テーブルリフト
注意
※本製品のみでは使用できません。
※天板下降時は、指などを挟まないように注意してください。けがをする恐れがあります。
※ジャバラを強く押したり引っ張ったりしないでください。変形・破損の恐れがあります。
※火や高温なものを近づけたり、鋭利なもので触れないでください。破損の恐れがあります。
※ファスナーに指を挟まないようご注意下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする