曜日別特売
No.MA-511【ワケあり】 胴ベルト型 取替え用ランヤード No.MA-511 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75184396

No.MA-511【ワケあり】 胴ベルト型 取替え用ランヤード No.MA-511 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75184396
No.MA-511【ワケあり】 胴ベルト型 取替え用ランヤード No.MA-511 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75184396

胴ベルト型 取替え用ランヤード No.MA-511

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード75184396品番No.MA-511【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000

胴ベルト型 取替え用ランヤード 巻取式(小型・着脱可能)

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)1650特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(g)約850タイプ胴ベルト型用種類巻取式(小型・着脱可能)フック口開き(mm)53(大口径フック)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(ストラップ)アラミド繊維ロープ仕様巻取式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35035298
2021-11-10
用途: 脚立作業など
建設業・工事業

簡単に取外し可能で、収縮ベルトタイプより軽い!
しかも自動巻き取りとロックもスイッチ一つで出来る優れものです。
耐久性はこれから

1が参考にしています
対象商品 : 35035298
2021-05-22
用途: 現場作業時の必需品
寺西看板店建設業・工事業

コンパクトで、装着しても邪魔にならない。良い商品だと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする