椿本チエイン
スプロケット 2Bタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
チェーンNo.・歯数
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
チェーンNo.
RS50
歯数
54
注文コード
75184475
品番
RS50-2B54T【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥15,980
¥
12,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
チェーンNo.
RS50
ハブ長さL(mm)
63
形状
2B
歯数
54
シリーズ
RS標準下穴
外径Do(Φmm)
282
概略質量(kg)
13.4
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
ハブ径DH(mm):98 ピッチ円直径DP(mm):273.03 穴径d(mm)下穴:23 穴径d(mm)最大:66 歯先仕様:歯先硬化なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。