LGB51510LE1【ワケあり】 LEDシーリングライト60形昼白色 Panasonic(パナソニック) 75184667

LEDシーリングライト60形昼白色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個消費電力(W)5.9注文コード75184667品番LGB51510LE1【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,200
商品状態※理由あり(未使用・未開封)消費電力(W)5.9電圧(V)AC100特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様天井面・壁面取付専用材質アクリルカバー(乳白つや消し)幅(mm)150質量(kg)0.5高さ(mm)150奥行(mm)59色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)67.7LED交換不可入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)400演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする