※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト産業
腐食性ガス用圧力調整器 YS-1
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
使用ガス
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
使用ガス
アンモニア
注文コード
75184965
品番
YS-1-R-1101-1204-NH3【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥157,500
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥129,800
¥
99,980
バスケットに入れる
・腐食性ガスに対して耐食性のある材料を使用した調整器です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
434-6947
材質
本体:SUS316/ダイアフラム:IIR/弁材:PTFE/その他:SUS316、SUS304、PCTFE
接続口径
(入口)W22-14山(右)袋ナット(P当り)/(出口)Rc1/4
質量(kg)
2.5
使用ガス
アンモニア
標準流量(m
3
/h)
24(P2=0.2MPa)
一次側圧力計(MPa)
4(最高使用圧力2.66)
一次側圧力(MPa)
0.2~1.8
二次側圧力計(MPa)
0.4(最高使用圧力0.2)
最大流量(m
3
/h)
30(P2=0.2MPa)
二次側圧力(MPa)
0.1~0.6
流れ方向
右高圧
注意
※圧力調整器を集合装置等に組み込む場合は上流側に必ずラインストレーナーを設けて下さい。
※腐食性ガスをご使用される場合は、機器寿命を長持ちさせる為、パージシステム設置をオススメします。
※安全弁は付いておりません。出口配管上に安全弁を取り付けるようにお願い致します。
※アンモニアの容器を強制加温した場合、圧力調整器一次側圧力範囲であっても凍結することがあります。ご注意下さい。