用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等商品状態※理由あり(未使用・未開封)タイプ偏光機能を搭載した高倍率モデル付属品本体収納袋、キャリブレーションシート特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正質量(g)約146適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104対応OSWindows XP/Vista/7/10、Mac OSX 10.5~倍率(倍)約400~470センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED×8個インターフェースUSB 2.0解像度2592×1944px材質(ボディ)アルミニウム合金画素数約500万画素フレームレート30fps