曜日別特売
DD1819A【ワケあり】 ドラム缶用台車 トレー付 TRUST(トラスト)[厨房用品] 75185157

ドラム缶用台車 トレー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード75185157品番DD1819A【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,800

重量のある200Lドラム缶を運搬・保管できる台車およびトレーです。
樹脂タイプのドラム缶用台車です。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様台車(トレー付)材質(トレー)HDPE内径(Φmm)597耐荷重(kg)320キャスターΦ75mm(TPR製)深さ(mm)50キャスター径(Φmm)75寸法(Φ×mm)619×181アズワン品番4-3069-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする